JBCN1630H 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール 61960937

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
吊下荷重(kg)160
質量(kg)119
119
89
137
98
128
146
116
164
126
169
192
139
182
205
179
222
245
200
265
300
225
290
325
寸法S(mm)3034
内容量1台注文コード61960937品番JBCN1630H
参考基準価格(税別)¥564,200販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。
天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立、分解が非常に簡単。
アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。

吊下荷重(kg)160型式熔接型質量(kg)119寸法S(mm)3034寸法T(mm)10寸法h(mm)15寸法E2(mm)134寸法A(Φmm)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,800/税込8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする