曜日別特売
JBCN2020C 無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 スーパーツール 61961025

無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
吊下荷重(kg)200
内容量1台注文コード61961025品番JBCN2020C
参考基準価格(税別)¥1,328,900販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。

吊下荷重(kg)200揚程(m)3.0質量(kg)668寸法H(mm)3253寸法L1(mm)2710寸法F(mm)455寸法S(mm)1966寸法D(mm)175寸法L2(mm)1200寸法T(mm)14寸法h(mm)15寸法A(Φmm)60寸法S2(mm)882寸法S4(mm)750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき39,000/税込42,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする