コフロック
精密ニードルバルブ付フローメータ MODEL RK1200 SEIRES RK1200シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
アズワン品番
65-6682-55
65-6682-56
65-6682-57
65-6682-51
65-6682-59
65-6682-63
65-6682-53
65-6682-55
65-6682-52
65-6682-61
65-6682-65
65-6682-64
65-6682-60
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61961359
品番
RK1200-15-SS-1/4-Air-500mL/min-0.1MPa-0MPa-D
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高精度な計測が可能
非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
仕様
●全長:120mm●流体:空気(Air)●最大流量(L/min):0.5●ボディ材質:ステンレス(SUS316)●接続:Rc1/4●供給圧力:0.1MPa●精度:FS±2%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-6682-55