PackStyle(パックスタイル)
青果・農産容器 PS マルシェ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(20パック×50枚)
1ケース(15パック×100枚)
1ケース(15パック×50枚)
1ケース(20パック×50枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20パック×50枚)
注文コード
61961894
品番
506556
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アメリカンスタイルのスタイリッシュなカップ。※蓋は別売です。
仕様
●サイズ:Φ120×80mm●材質:A-PET●重量:14g●容量:約600ml
アズワン品番
65-6893-68