便器内の臭気が上がってくるのを防ぐ役割の便器底の水を予め灯油ポンプで事前に全て抜き取っておくと、薬剤が水で薄まる事ことなく除去剤100%の液が尿石を直撃し有効でした。
自動で便器洗浄する赤外線センサーを紙テープで隠し事前に無効にすることお忘れなく、なんかのはずみ反応し折角の薬剤が水で全て流されます。
トイレ掃除で大変なのが、尿石の除去です。トイレ洗剤や酸性の除去剤では、落とせませんでした。この商品は、尿石に塗布するだけできれいに除去することができます。また、継続して使用していると尿石や汚れも付きにくくなり、とても助かります。
水洗時の水はけが悪いと通報有。この薬剤投入し尿石を除去して詰まり解消。実績があるのでリピート中。
小便器の尿石除去に使用しました。
長年に渡りこびり付いていた尿石ですが
除去剤を流しそれなりの時間は必要ですが
除去する事が出来ました。
もう10年以上汚れで臭いがひどく困っていました。ひょんなことからこの商品を知り、ダメもとで試してみました。そうすると取れるは取れるは。長年こびりついていた尿石がすっかりなくなりました。定期的に使いたい商品です。
一番汚れ落ちが良いらしく、管理員さんからの指定でこちらをいつも買っています。業務用サイズが頻繁に購入しなくて済むので楽です。
以前設備や勤務時に使用した時は泡が出、かなり効果が有りました。
今回の商品は一般向けなので効果を弱め事故防止を図っているのでしょうか、期待外れでした。
材料屋さんから購入すれば良かったと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。
詰まって排水できずに困っていた男子トイレに、こちらの製品を使用しました。
説明書通り作業を続け、一本使用してしまいましたが、スムーズに流れるようになりました。
予備に一本追加購入しました。