JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962942
JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962942
JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962942
JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962942

JSシューズ8R

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード61962942品番JSシューズ8R地下
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)23足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約410(26cm)靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61963028
2017-10-04
用途: 渓流釣り
電気・ガス・熱供給・水道業

色々なメーカーからスパイク地下足袋が出されていますが日進スパイク地下足袋はピンが一か所から2本出ているので全てにおいて食いつきが良く一度使うとやめられません。この中に先割れウエットロングソックス、インナーは5本指ソックスをはいています。沢の中でも靴以外は濡れません。
車に戻るまで履き替えなしで全てこなします。ピンの減りが少し早いかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする