#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963755
#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963755
#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963755
#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963755

ハイパーV#5000 厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード61963755品番#5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載の厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。

サイズ(cm)24.5ブルー足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約265(26.0)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする