曜日別特売
#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964193
#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964193
#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964193
#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964193

ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード61964193品番#4200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載のカバー付衛生長靴。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
厨房や食品加工工場に最適な作業安全性と快適性を追求したモデル。
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)23.5足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール・合成皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約800(26)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)高さ(cm)約40.5履口回り(cm)約38.0靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする