曜日別特売
1277AS-H-1R0M=P2 積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所) 61968989

積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61968989品番1277AS-H-1R0M=P2
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

Murata 固定インダクタは、1 uH、定格電流 3.7 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
Murata 固定インダクタは、1 uH、定格電流 3.7 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7023-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする