曜日別特売
1269AS-H-1R5M=P2 積層チップインダクタ 1.5 μH 2.2A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61969199

積層チップインダクタ 1.5 μH 2.2A 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61969199品番1269AS-H-1R5M=P2
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7022-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする