7447820110 積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK 61969269

積層チップインダクタ 10 nH 220mA 1セット 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15000個)注文コード61969269品番7447820110
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:10 nH●最大直流電流:220mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.9GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする