7447840210 積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK 61969366

積層チップインダクタ 100 nH 150mA 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61969366品番7447840210
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:100 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする