曜日別特売
SC50XG-111 電磁開閉器 富士電機機器制御 61969367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台コイル電圧(V)100補助接点1a1b仕様電磁接触器:標準形注文コード61969367品番SC50XG-111
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様電磁接触器:標準形種別SC500C9タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付外形寸法(mm)64×89×125定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22補助接点1a1bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする