※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台コイル電圧(V)120補助接点2a2b仕様電磁接触器:標準形注文コード61969541品番SC50XG-K22
参考基準価格(税別)¥31,195販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・補助接点・仕様など72種類から選べます他の種類を見る 電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
ミラーコンタクトを標準装備
豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)