WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61969585
品番
7447840115
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:460mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6976-63