BOURNS
積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61969628
品番
CC453232A-150KL
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番
65-6963-28