WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 4.7 nH 300mA 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61970836
品番
7447840047
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6981-67