曜日別特売
7447860243 積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK 61970958

積層チップインダクタ 430 nH 150mA 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード61970958品番7447860243
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:430 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:2400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする