ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968

ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968
ASZ-240(BK) スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックス 61970968

スチーム式アロマ加湿器 Steam

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード61970968品番ASZ-240(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スチーム蒸気で加湿するSHIZUKU
あたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。
操作はスイッチを軽くタッチするだけ。
ON/OFFが選べるLEDライト付き。
アロマオイル対応。
本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。

付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)水タンク容量(L)2.4連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)加湿量(mL/h)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする