WURTH ELEKTRONIK
積層チップインダクタ 68 nH 300mA 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61971387
品番
7447860168
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:68 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:850mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:700MHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-6977-70