曜日別特売
7447840182 積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK 61971527

積層チップインダクタ 82 nH 150mA 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61971527品番7447840182
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする