NK920R 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971616

 

NK920R 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971616
NK920R 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971616
NK920R 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 61971616

防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード61971616品番NK920R
参考基準価格(税別)¥43,130販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。
船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。

用途
IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。
材質本体(強化PP)、ハンドルグリップ(エラストマ)レッド保護等級IP65内装スポンジ無し自重(kg)2.4外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)342有効内寸法・奥行(mm)211有効内寸法・高さ(mm)146有効内寸法・幅(mm)338
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする