TSOP75456WTT 赤外線レシーバ 1袋 5個入 VISHAY 61972507

赤外線レシーバ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●キャリアー周波数:56kHz●最大伝送距離:16m●半値トランスミッション距離角度:± 75 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 2.35mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V注文コード61972507品番TSOP75456WTT
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●キャリアー周波数:56kHz●最大伝送距離:16m●半値トランスミッション距離角度:± 75 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 2.35mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5Vアズワン品番65-7245-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする