VISHAY
赤外線レシーバ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●キャリアー周波数:38kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V
注文コード
61972516
品番
TSSP95038TR
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●キャリアー周波数:38kHz●最大伝送距離:8m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシレンズキャプ●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 3 x 3.2mm●最大供給電圧:3.6V●最小供給電圧:2V
アズワン品番
65-7245-74