曜日別特売
FHV-VNLB 3M 接続ケーブル Ethernet Cable FHV7 オムロンヘルスケア 61973618

接続ケーブル Ethernet Cable FHV7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNLB●ケーブル長:3m注文コード61973618品番FHV-VNLB 3M
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃。

仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNLB●ケーブル長:3mアズワン品番65-7276-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする