THL 15-2422WI 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER 61974510

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61974510品番THL 15-2422WI
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 9
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証。

仕様●出力電圧:±12V dc●出力電圧調整範囲:±10.8 V dc, ±13.2 V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:±625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●奥行き:10.16mmアズワン品番65-7223-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする