曜日別特売
TEL 10-4823 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER 61974729

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc 10W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61974729品番TEL 10-4823
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範
TEL 10 シリーズは、超コンパクトな DIP-16 金属パッケージに収められた絶縁 10 ワット DC/DC コンバータ製品です。このシリーズは、高効率を犠牲にすることなく、低消費電力DC/DCコンバータを最大限に小型化するよう設計されています。TEL 10 シリーズは、3.83 W/cm3 の電力密度の新しい標準を設定します。TEL 10 シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲と最大 88 % の高効率を備えているため、全負荷時で最大 +70 ℃ の動作温度、50 % の負荷時で最大 85 ℃ の動作温度を実現します。このコンバータは、入力フィルタを内蔵しています。TEL 10 シリーズモデルは、計装、IT、産業用電子機器のスペースが重要でコスト重視の用途に対応する、総合的かつ経済的なソリューションを提供します。最もコンパクトな10ワットコンバータ、DIP-16金属ケース入り 最高電力密度: 3.83 W/cm3 絶縁ベースプレート付き6面シールド金属ケース 2:1のワイド入力電圧範囲 高効率で熱損失を低減 動作温度範囲: -40 → +88℃ 電流制限及び短絡保護。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:±333mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP●ロードレギュレーション:1 (Balanced)%●幅:13.7mmアズワン品番65-7211-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする