TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 15W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61974756
品番
TRI 15-4823
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●最低温度:-40℃●最高温度:+82℃
アズワン品番
65-7226-29