曜日別特売
TRI 3-4823 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER 61974774

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36→、75 V dc 3.5W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61974774品番TRI 3-4823
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし 無負荷時消費電力: 96 → 192 mW 最大87 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 4.5 → 9、9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:115mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:84%●パッケージ:DIP-24●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:31.8mmアズワン品番65-7226-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする