TBA 2-0521 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWER 61975124

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc 2W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61975124品番TBA 2-0521
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:2W●出力電流:±200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●シリーズ:TBA 2アズワン品番65-7211-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする