TRI 3-2412 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入 TRACO POWER 61975307

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc 3.5W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61975307品番TRI 3-2412
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:3.5W●出力電流:290mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●奥行き:12mmアズワン品番65-7227-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする