TBA 1-2412 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W TRACO POWER 61975334

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61975334品番TBA 1-2412
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:80mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7218-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする