TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc 10W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61975727
品番
TEL 10-1212
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:833mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:86%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:13.7mm
アズワン品番
65-7218-59