TEL 10-2413 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入 TRACO POWER 61975910

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc 10W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61975910品番TEL 10-2413
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:10W●出力電流:666mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●長さ:23.8mmアズワン品番65-7212-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする