TON 15-2413WI 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER 61976260

絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61976260品番TON 15-2413WI
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1
UL / cUL認定、ファイルE188913
60℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照
Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WI
UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1。UL / cUL認定、ファイルE188913。60℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。 適切なコモンモードチョーク(L1): TON 15-24xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 TON 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照。Traco 15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TON15WIシリーズ。コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲、組み込み入出力フィルタを備えた高性能な15 Wオープンフレームシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能なDC-DCコンバータの主な用途は、分散型電源システム、計装機器、産業電子機器です。高電力密度、ウルトラミニチュア27.9 x 23.9 x 8.5 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 2.25 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 オープンフレーム 業界標準のピン配列。

仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●最低温度:-40℃●奥行き:8.5mmアズワン品番65-7217-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする