TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18→ 36 V dc 15W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61976445
品番
TRI 15-2415
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:90%●最低温度:-40℃●奥行き:12mm
アズワン品番
65-7219-63