TRI 15-1215 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入 TRACO POWER 61976637

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 18 V dc 15W 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61976637品番TRI 15-1215
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
強化 I/O 絶縁: 4200 V ac (定格動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 8000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85℃ 無負荷時消費電力: 240 → 480 mW 最大90 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:5.94kV dc●定格電力:15W●出力電流:625mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7227-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする