曜日別特売
SCOM2-100 サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA 61977039

SCOM2-100 サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA 61977039
SCOM2-100 サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA 61977039

サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61977039品番SCOM2-100
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる。

仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)アズワン品番65-4353-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする