SARAYA(サラヤ)
サニサーラ ラベンダーの香り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(48個)
1ケース(48個)
1ケース(10個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48個)
注文コード
61977048
品番
42166
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
保湿成分配合で、手荒れに配慮しています。
伸びの良い低粘度タイプでべたつかず、さらっとした使い心地です。
ジェルタイプ。
ラベンダーの香り。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色澄明からわずかな濁りのある粘稠な液体●有効成分:エタノール●材質:容器(ボトル・袋)/PE、キャップ/PP●ジェル状●内容量:60mL●有効成分:エタノール76.9~81.4v/v%
アズワン品番
65-6902-68