40011020 シールドシート 厚さ:2mm 長さ:100mm WURTH ELEKTRONIK 61979498

シールドシート 厚さ:2mm 長さ:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:2mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃注文コード61979498品番40011020
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗。

仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:2mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃アズワン品番65-6968-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする