曜日別特売
38401304 シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm WURTH ELEKTRONIK 61979647

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61979647品番38401304
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6963-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする