曜日別特売
38401304 シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 61979656

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61979656品番38401304
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃。

仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6962-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする