38401306 シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:6mm WURTH ELEKTRONIK 61980110

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.2mm 厚さ:6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61980110品番38401306
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6mm●長さ:1m●幅:3.2mmアズワン品番65-6968-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする