WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
61980505
品番
3029100100150
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm
アズワン品番
65-6962-54