3029060060050 シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61980584

シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61980584品番3029060060050
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mmアズワン品番65-6961-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする