エスコ
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(3枚)
注文コード
61980706
品番
EA854LF-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様
●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
65-5658-29