エスコ
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(5枚)
1組(5枚)
1組(3枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
61980715
品番
EA854LG-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金工用折れにくいバイメタルブレード。
仕様
●型番:T-118AF●全長(mm):92●山数:17~23●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス・軟鋼板1.0~3.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断
アズワン品番
65-5658-35