クリロン化成
シグマチューブ60 GTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(30袋×100枚)
1箱(10袋×100枚)
1箱(30袋×100枚)
1箱(20袋×100枚)
アズワン品番
65-3972-01
65-3972-79
65-3972-95
65-3973-03
65-3971-92
65-3971-93
65-3972-01
65-3972-02
65-3972-19
65-3972-27
65-3972-44
65-3972-45
65-3972-47
65-3972-51
65-3972-53
65-3972-57
65-3972-59
65-3972-65
65-3972-03
65-3972-77
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×100枚)
注文コード
61981074
品番
GT-1118
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
仕様
●幅×長さ(mm):60μm×110mm×180mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3972-01