ARCOL(OHMITE)
シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% 1袋 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(16個)
仕様
●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mm
アズワン品番
65-7147-79
注文コード
61981650
品番
HS100E6 4R F M193
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mm
アズワン品番
65-7147-79