HS100F 15R F シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE) 61982027

シャーシ取り付け抵抗器 100W 15Ω ±1% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード61982027品番HS100F 15R F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7131-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする